アズワン
アズワンの 撹拌・粉砕・混合関連
アズワンの スターラー
アズワンの スターラー用本体
ホットスターラー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21302532
品番
HSH-4D
参考基準価格(税別)
¥116,000
販売価格(税込)
¥126,500
販売価格(税別)
¥
115,000
バスケットに入れる
仕様
ヒーター容量:180W×4、回転数(rpm):100〜1500
材質
プレート/アルミニウム(フッ素樹脂コーティング)、本体/ステンレス(SUS304)・スチール(SPCC)
質量(kg)
約6.5
電源
AC100V 50/60Hz
プレート寸法(mm)
140×140
温度制御方式
PID制御
撹拌容量(mL)
50〜2000×4
本体サイズ(mm)
320×345×110
温度設定範囲(℃)
50〜250
アズワン品番
1-2945-02
マグネット強度
0.13T
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000