アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験研究用素材
アズワンの 実験研究用網/ネット
ポリエチレンメッシュ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21302882
品番
PE92-#18
参考基準価格(税別)
¥1,480
販売価格(税込)
¥1,617
販売価格(税別)
¥
1,470
バスケットに入れる
材質
PE(ポリエチレン)
長さ(m)
1
アズワン品番
3-3067-13
幅(mm)
940
メッシュ
18#
目開き(μm)
1242
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません