アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験研究用素材
アズワンの 実験研究用網/ネット
ポリエチレンメッシュ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21302943
品番
PE92-#24
参考基準価格(税別)
¥1,860
販売価格(税込)
¥2,035
販売価格(税別)
¥
1,850
バスケットに入れる
材質
PE(ポリエチレン)
長さ(m)
1
アズワン品番
3-3067-12
幅(mm)
940
メッシュ
24#
目開き(μm)
924
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。