曜日別特売
PE122-#60 ポリエチレンメッシュ アズワン 21303074

ポリエチレンメッシュ

(2件のレビュー)
8日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送8日以内出荷とは
メッシュ60#
目開き(μm)351
内容量1個注文コード21303074品番PE122-#60
参考基準価格(税別)¥1,980販売価格(税込)¥2,167
販売価格(税別)
1,970
材質PE(ポリエチレン)幅(mm)1220長さ(m)1メッシュ60#アズワン品番3-3068-08目開き(μm)351
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき500/税込550
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21303178
2020-10-20
用途:
不動産業

真っ直ぐの網として使用するのに適している。
今回使用目的の柔らかさはないので
丸く曲げての使用には向いていなかった。

対象商品 : 21303092
2020-04-26
用途: 魚を選別する網、工作物。

近所の雑貨屋さんで購入しようとしたら売り切れだったので、こちらで購入してみました。
近所の雑貨屋さんで売っている物と同等の品質、材質の物か到着まで不安でしたが想像通りの商品で大満足です。
梱包も丁寧で皺ひとつない状態で到着、近所の雑貨屋で購入するより綺麗な状態で届き感激です120点。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする