曜日別特売
PE122-#50 ポリエチレンメッシュ アズワン 21303083

ポリエチレンメッシュ

(2件のレビュー)
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
メッシュ50#
目開き(μm)376
内容量1個注文コード21303083品番PE122-#50
参考基準価格(税別)¥2,020販売価格(税込)¥2,211
販売価格(税別)
2,010
材質PE(ポリエチレン)幅(mm)1220長さ(m)1メッシュ50#アズワン品番3-3068-09目開き(μm)376
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21303178
2020-10-20
用途:
不動産業

真っ直ぐの網として使用するのに適している。
今回使用目的の柔らかさはないので
丸く曲げての使用には向いていなかった。

対象商品 : 21303092
2020-04-26
用途: 魚を選別する網、工作物。

近所の雑貨屋さんで購入しようとしたら売り切れだったので、こちらで購入してみました。
近所の雑貨屋さんで売っている物と同等の品質、材質の物か到着まで不安でしたが想像通りの商品で大満足です。
梱包も丁寧で皺ひとつない状態で到着、近所の雑貨屋で購入するより綺麗な状態で届き感激です120点。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする