※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験研究用素材
アズワンの 実験研究用網/ネット
ナイロンメッシュ
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
特別運賃
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21303187
品番
PA-263μ
参考基準価格(税別)
¥2,210
販売価格(税込)
¥2,420
販売価格(税別)
¥
2,200
バスケットに入れる
長さ(m)
1
アズワン品番
3-3069-19
材質
ナイロン
幅(cm)
108
厚さ(μm)
290
メッシュ
60×60
目開き
263
線径(μm)
160
開口率(%)
39
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
450
/
税込
¥
495
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,250
/
税込
¥
1,375
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,400
/
税込
¥
1,540