※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験研究用素材
アズワンの 実験研究用網/ネット
ナイロンメッシュ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21303214
品番
PA-77μ
参考基準価格(税別)
¥3,220
販売価格(税込)
¥3,531
販売価格(税別)
¥
3,210
バスケットに入れる
長さ(m)
1
アズワン品番
3-3069-13
材質
ナイロン
幅(cm)
115
厚さ(μm)
83
メッシュ
200×200
目開き
77
線径(μm)
50
開口率(%)
37
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。