※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験研究用素材
アズワンの 実験研究用網/ネット
ナイロンメッシュ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21303223
品番
PA-70μ
参考基準価格(税別)
¥3,470
販売価格(税込)
¥3,806
販売価格(税別)
¥
3,460
バスケットに入れる
長さ(m)
1
アズワン品番
3-3069-12
材質
ナイロン
幅(cm)
115
厚さ(μm)
78
メッシュ
225×225
目開き
70
線径(μm)
43
開口率(%)
38
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000