※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験研究用素材
アズワンの 実験研究用網/ネット
ナイロンメッシュ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21303257
品番
PA-46μ
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥8,239
販売価格(税別)
¥
7,490
バスケットに入れる
長さ(m)
1
アズワン品番
3-3069-09
材質
ナイロン
幅(cm)
115
厚さ(μm)
62
メッシュ
300×300
目開き
46
線径(μm)
39
開口率(%)
29
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。