アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験研究用素材
アズワンの 実験研究用網/ネット
ナイロンメッシュ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21303284
品番
PA-30μ
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥14,190
販売価格(税別)
¥
12,900
バスケットに入れる
長さ(m)
1
アズワン品番
3-3069-06
材質
ナイロン
幅(cm)
108
厚さ(μm)
47
メッシュ
420×420
目開き
30
線径(μm)
30
開口率(%)
25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。