アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験研究用素材
アズワンの 実験研究用網/ネット
ナイロンメッシュ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21303318
品番
PA-15μ
参考基準価格(税別)
¥45,300
販売価格(税込)
¥49,720
販売価格(税別)
¥
45,200
バスケットに入れる
長さ(m)
1
アズワン品番
3-3069-03
材質
ナイロン
幅(cm)
102
厚さ(μm)
60
メッシュ
513×513
目開き
15
線径(μm)
35
開口率(%)
10
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000