※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

タングステン棒

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21304772 品番 W-Φ1
参考基準価格(税別)¥3,550 販売価格(税込) ¥3,894
販売価格(税別)
3,540

最も融点が高く、熱膨張率が低く、耐食性に優れた金属です。

材質W(タングステン) 長さ(mm)500 径(Φmm)1 サイズ(mm)Φ1.0×500 アズワン品番3-3148-01

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21304806
2020-04-07
用途:
実験用の放電電極に使用。
株式会社ユタカ電子製作所 様

表面仕上げがあまり良くないが、そのほかは問題ない。
加工性も超高刃物で加工出来ました。
入手しにくい材料ですが、種類もそこそこあって使いやすい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3656:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「金属素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする