T-041 アースクリーン アズワン 21305113

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

アースクリーン

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21305113 品番T-041
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥35,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

希釈液を散布しブラッシングすれば、油のぎらつきやべたつきが解消できます。
油を超微粒子に分散させ、再付着・固化・凝集・白濁等を起こしません。

容量(L)20 用途鉱物油の二次汚染防止に。床洗浄・計量機の洗浄・部品洗浄や手洗い、油で汚れた作業着・軍手の洗浄等に。流出油等の処理に。 タイプ濃縮タイプ(原液使用不可) 希釈倍率5〜10 液性中性 アズワン品番2-3157-02

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
21305113 T-041 73533198 1129812003 アースクリーン エコエストジャパン アースクリーン エコエストジャパン 1本(20L) 39,980 税込43,978 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21305104
2018-07-27
用途:
油分の分解

油で汚れた床の掃除に抜群の威力を発揮します。床のヌルヌル感が無くなり、滑る心配も無くなりました。もう少し求めやすい価格になると使用量が増えると思います。

対象商品:
21305104
2018-04-26
用途:
工場床掃除
株式会社和宏製作所 様 (製造業)

油のギラギラはすぐに無くなって泡切れもよかったが、乾くと跡が残ってた、1回では落としきれなかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする