インターフェースコンバータ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●M3ネジ穴付き●USB⇔RS232C(DB9pin) 注文コード21306452 品番SI-55USB
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥19,690
販売価格(税別)
17,900
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

丈夫でノイズに強い小型タイプです。
-10〜+55℃の過酷な現場環境で使用可能です
3000Vの高耐圧・絶縁仕様です。

付属品ユーティリティCD・USBケーブル(1.8m) 仕様●M3ネジ穴付き●USB⇔RS232C(DB9pin) 電源USBより供給 ケーブル長(m)1.8 対応OSWindows(R)XP/Vista(R)/7(32・64bit) インターフェースUSB1.1・2.0 アズワン品番1-3396-01

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21306477
2022-06-18
用途:
RS485通信機器のPC接続
製造業

制御機器の通信RS485とPCのUSB変換に使用、通信エラーがなく機器の安定した接続が行えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電源コード/コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする