Tenmars
Tenmarsの 環境測定(自然環境/安全環境)
Tenmarsの 温度計・温湿度計
Tenmarsの 温度計
温度計
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21306705
品番
TM-80N
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥13,640
販売価格(税別)
¥
12,400
バスケットに入れる
アズワン品番
1-3429-01
商品タイプ
本体
質量(g)
170
電源
006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属)
精度
±(0.05%+0.7℃)
温度測定範囲(℃)
-200〜1370
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
56×38×130
設置方式
ハンディタイプ
温度表示方式
デジタル