曜日別特売
MXQ12-20AS-M9BWLS エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12-20AS SMC 21306767

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12-20AS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
仕様
【アジャスタボルトロング仕様】(-) 標準形
注文コード
21306767
品番
MXQ12-20AS-M9BWLS
参考基準価格(税別)¥40,540販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
¥36,980
チューブ内径(Φmm)
12
仕様
【アジャスタボルトロング仕様】(-) 標準形
ストローク(mm)
20
アジャスターオプション
(AS) 前進端アジャスタ
機能オプション
(-) 標準
作動方式
複動
リード線長さ(mm)
(L) 3
ポートねじの種類
(-) M5×0.8
オートスイッチ種類
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
対称形
(-) 標準形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする