日東工器
ブラシレスDCポンプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
21307186
品番
DP0410‐A1176-X1-0001/DP0410-X2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥83,200
DCブラシレスモーターを使用した軽量・コンパクトなエアーコンプレッサーです。
仕様
加圧防止機能付き
寸法(mm)
137×84×112.5
質量(kg)
0.95
定格電圧(V)
DC12(約300mリード線付き)
最高圧力(MPa)
0.18
騒音値(dB)
58dB
絶縁階級
コイル:E種相当
使用電圧範囲
DC10.8~13.2V
吐出空気量(L/min)
18
アズワン品番
1-3542-01
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
21307186
DP0410‐A1176-X1-0001/DP0410-X2
43009183
DP0410-X2
コンプレッサー
日東工器
1個
¥
76,980
税込
¥84,678
注文コードが変更になりました。