※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 危機管理
アズワンの セーフティプロテクター
放射線シールド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
PMMA(アクリル)
アズワン品番
1-3875-02
注文コード
21309225
品番
CX-24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥28,600
この商品は
材質・アズワン品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
RI研究に使用できます。
仕様
フタ付き、チューブラック
材質
PMMA(アクリル)
厚さ(mm)
10.2
寸法(mm)
140×115×70
収納数
Φ1.5mLチューブ×24本
対象
β線
アズワン品番
1-3875-02