※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
Thermo Fisher Scientific
ブロッティングペーパー
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
アズワン品番
2-3880-04
2-3880-04
2-3880-06
2-3880-07
2-3880-01
2-3880-02
2-3880-03
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21309313
品番
OW-FP-4
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥10,439
販売価格(税別)
¥
9,490
バスケットに入れる
仕様
流量(mL):35/分
材質
コットン100%
厚さ(mm)
0.83
質量(g)
183/平方メートル
型番
OW-FP-4
サイズ(mm)
100×100
アズワン品番
2-3880-04