ビーエム機器
ビーエム機器の 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
ビーエム機器の ピペット/ピペッター/スポイト
ビーエム機器の ピペットチップ
プラチナチップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21310388
品番
BM2010
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
アズワン品番
2-4099-01
仕様
適合ピペット:ピペットマン(但しBM2013、2014、2015は主にエッペン用)
材質
バージンPP(ポリプロピレン)
全長(mm)
31.6
容量(μL)
10
型番
BM2010
先端形状
ストレート