ビーエム機器
ビーエム機器の 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
ビーエム機器の ピペット/ピペッター/スポイト
ビーエム機器の ピペットチップ
プラチナチップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21310494
品番
BM2018
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
アズワン品番
2-4099-06
仕様
適合ピペット:ピペットマン(但しBM2013、2014、2015は主にエッペン用)
材質
バージンPP(ポリプロピレン)
全長(mm)
45
容量(μL)
10
型番
BM2018
先端形状
テーパー