アズワン
バッグホモジナイザー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
21311045
品番
BH-W
参考基準価格(税別)
¥370,000
販売価格(税込)
¥405,900
販売価格(税別)
¥
369,000
バスケットに入れる
仕様
サンプル処理容量(ml):80~400、ストローク回数:8回/s
質量(kg)
20
材質(本体)
スチール(粉体塗装)
電源
専用ACアダプター付属(AC100~240V 50/60Hz)
タイマー設定
連続、タイマー設定時間(10、30、60、90、120、150、180、210秒)
サイズ(mm)
390×260×310
アズワン品番
2-4219-01
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000