Eppendorf(エッペンドルフ)
Eppendorf(エッペンドルフ)の 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
Eppendorf(エッペンドルフ)の ピペット/ピペッター/スポイト
Eppendorf(エッペンドルフ)の ピペット
マイクロピペット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21312804
品番
3120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥46,800
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
色
ライトグレー
容量(μL)
2〜20
適合チップ
93403
最小目盛(μL)
0.02
再現性(%)
≦1.5
精度(%)
±5.0(2)(※( )内の容量における精度・再現性です。)
アズワン品番
2-4632-18
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
21312804
3120
20861130
3123000098
マイクロピペット リサーチプラスV 容量可変タイプ
Eppendorf(エッペンドルフ)
1本
¥
55,980
税込
¥
61,578
メーカーモデルチェンジ後継品