Eppendorf(エッペンドルフ)
Eppendorf(エッペンドルフ)の 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
Eppendorf(エッペンドルフ)の ピペット/ピペッター/スポイト
Eppendorf(エッペンドルフ)の ピペット
マイクロピペット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21312813
品番
3120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥46,800
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
色
ライトブルー
容量(μL)
1000〜10000
適合チップ
93400・93410
最小目盛(μL)
10
再現性(%)
≦0.6
精度(%)
±3.0(1000)(※( )内の容量における精度・再現性です。)
アズワン品番
2-4632-20
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
21312813
3120
20861148
3123000080
マイクロピペット リサーチプラスV 容量可変タイプ
Eppendorf(エッペンドルフ)
1本
¥
57,980
税込
¥
63,778
メーカーモデルチェンジ後継品