NS-ULEDN-102CT 照射装置 アズワン 21313233

NS-ULEDN-102CT 照射装置 アズワン 21313233
NS-ULEDN-102CT 照射装置 アズワン 21313233

照射装置

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
アズワン品番1-4849-01
内容量1個注文コード21313233品番NS-ULEDN-102CT
参考基準価格(税別)¥158,000販売価格(税込)¥172,700
販売価格(税別)
157,000
仕様使用ランプ(nm):ハイパワーUVLED(365)、照度(mm):4000mW/cm2(照射距離10の場合)、アナログ調光入力:DC0~5V、消費電力(W):8電源DC12~24V(ACアダプター付属)型番NS-ULEDN-102CTサイズ(mm)本体/48×70×96、照射ヘッド/Φ12×45、ケーブル長/3mアズワン品番1-4849-01タイマー0.1~99.9秒
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする