アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの 薬品保管庫
アズワンの 薬品庫
セフティーキャビネット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21313617
品番
HU-3E
参考基準価格(税別)
¥144,000
販売価格(税込)
¥157,300
販売価格(税別)
¥
143,000
バスケットに入れる
アズワン品番
3-5016-23
付属品
床固定用金具・上下連結用金具×各4個、棚板×1枚
仕様
試薬瓶収納本数:4Lタンク12本
材質
ステンレス(SUS304)
寸法(mm)
455×600×800
本体質量(kg)
約25
棚板耐荷重(kg)
30
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※車上渡し商品となります。 トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は対応できません。※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000