曜日別特売
SU-5E1W セフティーキャビネット アズワン 21313757

SU-5E1W セフティーキャビネット アズワン 21313757
SU-5E1W セフティーキャビネット アズワン 21313757
SU-5E1W セフティーキャビネット アズワン 21313757
SU-5E1W セフティーキャビネット アズワン 21313757
SU-5E1W セフティーキャビネット アズワン 21313757
SU-5E1W セフティーキャビネット アズワン 21313757
SU-5E1W セフティーキャビネット アズワン 21313757
SU-5E1W セフティーキャビネット アズワン 21313757

セフティーキャビネット

商品レビューを投稿する
60日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送60日以内出荷とは
アズワン品番3-5018-42
内容量1個注文コード21313757品番SU-5E1W
参考基準価格(税別)¥313,000販売価格(税込)¥343,200
販売価格(税別)
312,000

セフティキャビネットシリーズでサイズを統一していますので、連結金具を使えば連結が容易に行えます。錆びにくく耐薬性に優れたステンレス製です。試薬瓶用の引出しはロッカーのように独立型となっていますので、隣り合った引出しに手が届きません。

付属品トレー×15個(PP)、タテ仕切棒×13本、ヨコ仕切板×40個、床固定金具・上下連結金具×各4個仕様内部塗装:なし、試薬瓶収納本数(mL):500のみ/75本、1Lのみ/40本、引出耐荷重(kg):20材質本体/ステンレス(SUS304)、 レール/スチール寸法(mm)756×600×800本体質量(kg)約55アズワン品番3-5018-42
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※車上渡し商品となります。 トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は対応できません。※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000

商品説明動画

セフティーキャビネット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする