脱気装置

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21313924 品番DG-7410
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥245,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
仕様最大流量(mL):10/min、脱気能力(ppm):0.6(イオン交換水・20〜25℃・0.5ml/minで送液したとき)、流路内容積(mL):7.2、配管外形(mm):標準3または1/8” 質量(kg)1.3 外形寸法(mm)50×175×105 電源DC24V 0.8A(AC100〜240V 50/60Hz アダプタ電源付) 型番DG-7410 材質(接液部)PTFE(四フッ化エチレン)・ PPS(ポリフェニレンスリファルド)・ETFE アズワン品番2-5080-04 流路数4 圧力損失(kPa)1.7(0.24psi)イオン交換水・20〜25℃・1ml/minで送液したとき)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする