EBAC
EBACの 加熱・冷却・クーラーボックス
EBACの 実験研究用冷蔵・冷凍庫
冷凍資材保管庫
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21314335
品番
EMA-114
参考基準価格(税別)
¥130,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
仕様
付属バスケット(mm):416×338×137.5×3個、416×178×191.5×1個
材質
外装/焼付カラー鋼板、内装/樹脂
質量(kg)
48
電源
AC100V 50/60Hz
内寸法(mm)
416×338×846
内容量(L)
114
棚板数(枚)
3段
外寸法(mm)
519×600×1040
アズワン品番
2-5173-01
庫内温度(℃)
-25