Socorex(ソコレックス)
Socorex(ソコレックス)の 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
Socorex(ソコレックス)の 分注器/ディスペンサー
ソコレックスSH
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21314554
品番
174SH0510(プレミアム)
参考基準価格(税別)
¥73,100
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
仕様
最少目盛(mL):1、使用範囲(mL):1〜10、再現性(最大容量):±<0.2%
材質
バレル/耐熱ガラス、パッキン/PTFE、バルブ/SUS304、ピストン/SUS316L、ワッシャー(黒)/バイトン(R)、シンカー/クロムメッキ真鍮、チューブ/シリコン
容量(mL)
10
ハンドル
ピストル
アズワン品番
2-5312-14