ペリスタポンプ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21314685 品番 SJ-1211II-H
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥98,000 販売価格(税込) ¥107,799
販売価格(税別)
97,999

「ペリスタポンプ」はシリコンなどの軟質チューブをローラーでしごいて送液するポンプ(ローラーポンプ、チューブポンプ、ペリスタルティックポンプなどと呼ばれる)です。溶液と接する箇所はチューブ内のみのため 、 汚染されず 、 無菌的に送液する事もできます。また 、 使用後洗浄する箇所はチューブだけで済みます。

流量(mL/h)7〜700 流路数1 用途クロマトグラフィーの送液、発酵培養液の送液、灌流培養・灌流固定の送液、薬液環流実験の送液、調液用、灌流・還流・環流送液 電源(V)AC100 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)110×150×180 最大揚程(m)21 最大吐出圧力(kPa)205.9 アズワン品番1-5501-11 流量可変範囲1〜20倍

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:265

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする