SJ-1211II-L ペリスタポンプ アトー 21314694

ペリスタポンプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
電源(V)AC100
アズワン品番1-5501-12
内容量1個注文コード21314694品番SJ-1211II-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥108,000

「ペリスタポンプ」はシリコンなどの軟質チューブをローラーでしごいて送液するポンプ(ローラーポンプ、チューブポンプ、ペリスタルティックポンプなどと呼ばれる)です。溶液と接する箇所はチューブ内のみのため 、 汚染されず 、 無菌的に送液する事もできます。また 、 使用後洗浄する箇所はチューブだけで済みます。

用途
クロマトグラフィーの送液、発酵培養液の送液、灌流培養・灌流固定の送液、薬液環流実験の送液、調液用、灌流・還流・環流送液
流量(mL/h)0.7~100流路数1電源(V)AC100外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)110×150×180最大揚程(m)21最大吐出圧力(kPa)205.9アズワン品番1-5501-12流量可変範囲1~30倍
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする