デントピア
デントピアの 収納・設備・保管・運搬用品
デントピアの 薬品保管庫
デントピアの 薬品庫
酸性ガス吸着薬品保管庫
商品レビューを投稿する
43日以内出荷
返品不可
43日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21314922
品番
SDB-100
参考基準価格(税別)
¥68,000
販売価格(税込)
¥74,690
販売価格(税別)
¥
67,900
バスケットに入れる
付属品
酸洗容器×2個、専用吸着剤×1袋、棚×2枚
仕様
収納数目安(mL):500薬品瓶/5〜6本・100〜200容器/8〜12本
質量(kg)
4.3
型番
SDB-100
吸着方法
特殊薬剤3種混合方式
外寸法(mm)
310×353×430
アズワン品番
3-5608-03
庫内寸法(mm)
300×325×355