電装産業
電装産業の 分溜・分離・抽出・ろ過
電装産業の クロマトグラフィー製品
電装産業の クロマトグラフィー
自動切換バルブ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21315236
品番
UV-9462P
参考基準価格(税別)
¥298,000
販売価格(税込)
¥326,700
販売価格(税別)
¥
297,000
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
仕様:1/16 1流路4方切換、リモート入力:リレー接点又はホトカプラ入力、リモート出力:ホトカプラ、オープンコレクタ出(容量35V 15mA)
電源
DC24V(AC100V〜120V入力、DC24V出力)出力電源アダプタ付属
型番
UV-9462P
外寸法(mm)
50×307×100(奥行は型式により多少変化します)
材質(接液部)
PEEK
アズワン品番
2-5707-13