※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
佐藤真空
佐藤真空の 真空機器
佐藤真空の 真空配管用継手
NWビューイングポート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21316864
品番
ZVP-NW25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
形状
NWビューイングポート
材質
ステンレス(SUS304)・硼珪酸ガラス
直径(Φmm)
ガラス部:30
外径×高さH(Φmm×mm)
40×13
アズワン品番
1-6172-01