佐藤真空
佐藤真空の 真空機器
佐藤真空の 真空配管用継手
NWビューイングポート
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21316882
品番
ZVP-NW50
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
形状
NWビューイングポート
材質
ステンレス(SUS304)・硼珪酸ガラス
直径(Φmm)
ガラス部:50
外径×高さH(Φmm×mm)
75×10
アズワン品番
1-6172-03