ポータブルアスピレーター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番1-6198-02 注文コード21316934 品番159000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥98,000
この商品はアズワン品番5種類から選べます 他の種類を見る
アズワン品番1-6198-02 流量(mL/min)2.3 到達真空度(kPa)-25±20% 質量(g)500(ボトル除く) 外寸(mm)120×162×125 付属品500mLボトル(GL45キャップ付き)、チューブコネクター付きキャップ、ハンドオペレーター、固定用ロッド、1chニードルアダプター(40mm)、8chニードルアダプター(40mm)、1chチップ用アダプター(イエローチップ適合)、シリコンチューブ(内径Φ3mm・外径Φ6mm)1.2m×1本・0.21m×1本、フィルター(0.45μm)×2個、ACアダプター 連続運転時間(h)約5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「アスピレーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする