熱媒体金属ビーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 材質簡易断熱容器/強化PVC(塩化ビニル樹脂)、ビーズ/アルミニウム合金 使用温度範囲(℃)簡易断熱容器/-196〜+93、ビーズ/-80〜+350 アズワン品番1-7247-12 注文コード21322272 品番39438-001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥47,300
この商品は材質・使用温度範囲・アズワン品番など6種類から選べます 他の種類を見る
アズワン品番1-7247-12 仕様ビーズ重量(kg):約1.6/L、簡易断熱容器容量(L):0.5〜1 材質簡易断熱容器/強化PVC(塩化ビニル樹脂)、ビーズ/アルミニウム合金 使用温度範囲(℃)簡易断熱容器/-196〜+93、ビーズ/-80〜+350 サイズ(mm)152.4×152.4×76.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ドライ/クール/ウォーターバス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする