シェルドン
シェルドンの 加熱・冷却・クーラーボックス
シェルドンの 加熱/冷却機器
シェルドンの ドライ/クール/ウォーターバス
熱媒体金属ビーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
アルミニウム合金(ビーズ2L)
使用温度範囲(℃)
-80〜+350
アズワン品番
1-7247-01
注文コード
21322288
品番
42370-002
参考基準価格(税別)
¥53,500
販売価格(税込)
¥58,740
販売価格(税別)
¥
53,400
バスケットに入れる
この商品は
材質・使用温度範囲・アズワン品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
アズワン品番
1-7247-01
仕様
ビーズ直径:約5mm
材質
アルミニウム合金(ビーズ2L)
質量(kg)
約1.6/L
使用温度範囲(℃)
-80〜+350