シェルドン
シェルドンの 加熱・冷却・クーラーボックス
シェルドンの 加熱/冷却機器
シェルドンの ドライ/クール/ウォーターバス
熱媒体金属ビーズ
商品レビューを投稿する
63日以内出荷
返品不可
63日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
専用バケツ・フタ/PU(ポリウレタン)、専用冷媒/ゴム(外装)・プロピレングリコール(冷媒)
アズワン品番
1-7247-13
注文コード
21322297
品番
67200-001
参考基準価格(税別)
¥128,500
販売価格(税込)
¥140,250
販売価格(税別)
¥
127,500
バスケットに入れる
この商品は
材質・使用温度範囲・アズワン品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
アズワン品番
1-7247-13
仕様
保冷温度範囲(℃):-20〜+4、容器サイズ(mm):267×178×178、約1.6kg/L材質:ビーズ/アルミニウム合金、ビーズバッグ/ナイロン
材質
専用バケツ・フタ/PU(ポリウレタン)、専用冷媒/ゴム(外装)・プロピレングリコール(冷媒)
容量(L)
3