熱媒体金属ビーズ

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可 63日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番1-7247-11 注文コード21322324 品番74300-706
参考基準価格(税別)¥356,000 販売価格(税込) ¥390,500
販売価格(税別)
355,000
この商品は材質・使用温度範囲・アズワン品番など6種類から選べます 他の種類を見る
アズワン品番1-7247-11 電源AC100V 50/60Hz 3A(3Pプラグ) コード長さ(m)2.5 精度37℃/±0.5℃、65℃/±1.0℃ 温度設定範囲(℃)室温+5〜80 サイズ(mm)外寸法/404×312×216、内寸法/305×152×152

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ドライ/クール/ウォーターバス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする