アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 保存/デシケーター
アズワンの デシケーター類
ポンプ内蔵真空デシケーター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21322613
品番
VK-ALN
参考基準価格(税別)
¥336,000
販売価格(税込)
¥368,500
販売価格(税別)
¥
335,000
バスケットに入れる
ダイアフラム型ドライ真空ポンプ・ガス置換用バルブを内蔵していますので、配管等の手間が不要です。
省スペースでオールインワンタイプ。
材質
デシケーター部/透明強化PMMA(アクリル)・板厚20mm、下部ポンプ室/スチール焼付塗装
質量(kg)
23
電源
AC100(50/60Hz)
内寸法(mm)
260×280×260
排気速度(50/60Hz)(L/min)
20/24
電源コード(m)
3(3Pプラグ)
到達真空圧力
5.3kPa(40Torr)
外寸法(mm)
300×322×570
接続口
【ガス置換用】Φ6mmナイロンフィッティング
アズワン品番
1-7546-12
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000