アズワン
液体用プラグヒーター
商品レビューを投稿する
返品不可
アズワン品番
2-7822-01
2-7822-01
2-7822-02
2-7822-03
2-7822-04
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21322866
品番
JP21
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥15,700
販売価格(税込)
¥17,160
販売価格(税別)
¥
15,600
バスケットに入れる
材質
ヒーターエレメント/ステンレス(SUS316)、キャップ/PF(フェノール樹脂)、プラグ/ステンレス(SCS14)
電源
3相AC200V 50/60Hz
電気容量(kW)
1
型番
JP21
寸法(Φ×mm)
【ヒーター部】12×230
プラグ
PF2(2インチ)
アズワン品番
2-7822-01