E400 380 101 0615 シッパ Entegris 21323453

シッパ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
寸法(mm)395.9×228.6×413.9
内容量1個注文コード21323453品番E400 380 101 0615
参考基準価格(税別)¥27,400販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
仕様ウェハー径(mm):300(12″)、適用リング:メタルリング専用材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)395.9×228.6×413.9型番E400-380ー101-0615収納数13枚アズワン品番1-8206-03フレーム(mm)380
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする