※品番をご確認下さい。
CC印(ニッカトー)
焼成用セッター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
アズワン品番
1-8321-03
1-8321-01
1-8321-02
1-8321-03
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21323812
品番
SSA-S 150×2.5mm
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
仕様
密度(cm):3.9g/3、曲げ強さ(Pa):380M、型番(mm):SSA-S 150×2.5
耐熱温度(℃)
1800
化学組成
Al2O3/99.6%、SiO2/0.1%
サイズ(mm)
150×150×2.5
アズワン品番
1-8321-03