本多電子
本多電子の 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
本多電子の 器具洗浄/超音波洗浄器
本多電子の 洗浄器
ソニックモニター
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21323943
品番
HUS-3(本体)
参考基準価格(税別)
¥180,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
アズワン品番
1-8415-01
付属品
充電用ACアダプター・専用ケース
仕様
測定レンジ(mV):10・50・100・500
質量(g)
640(電池含む)
電源
DC14.8V 1.5W(専用リチウム電池内蔵)
周波数特性
10kHz〜5MHz
バッテリー容量(Ah)
1.3
サイズ(mm)
180×50×130(突起部除く)
信号入力
1ch