高圧蒸気滅菌器

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番2-8610-01 注文コード21324634 品番TR-24S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥350,000
この商品はアズワン品番など3種類から選べます 他の種類を見る
アズワン品番2-8610-01 仕様滅菌温度範囲(℃):105〜127(0.02〜0.16MPa)、圧力計(Pa):アナログ0〜0.4M、時間設定範囲:1分〜99時間59分、空気抜方式:温度感知・時間制御 電磁弁方式、消費電力(W):1.5k、缶体容量(L):12、付属品(mm):金網カゴΦ210×200×1個、排気ボトル(別置き2L)、敷板、排気/排水ホース 材質簡易圧力容器/ステンレス(SUS304)、外装/鋼板(メラミン焼付塗装)、フタカバー/耐熱樹脂、フタパッキン/シリコンゴム 質量(kg)28 電源AC100V 50/60Hz 15A 3Pプラグ付き 内寸法(mm)Φ240×223 外寸(mm)371×432×473 安全装置フタインターロック装置・空焚防止装置・過圧安全スイッチ・安全弁・安全ブレーカー 温度表示デジタル(1℃単位) 加熱方式電熱パイプヒーター1.4kW
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※車上渡し商品となります。 トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は対応できません。※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
</em>※本商品は理化学研究試験検査用 (ラボ用)です。 (医療用販売不可)
</em>※お届けは段ボール梱包です。貨物到着 (荷下ろし) 時に二名以上必要です。
</em>※電源は一般コンセント (AC100V、15A)でご使用いただけますが、 アース端子付きの3Pプラグのため、 3P型コンセントに接続ください。 (3P→2Pの変換アダプターは使用不可)
</em>※酸・アルカリ、腐食性・引火性物質を発生する試料の処理、 またはこれらのガスの雰囲気,水・薬液等が飛散する場所でのご使用はできません。
</em>※TR-24Sは缶体が浅く、バケツ状の滅菌容器を使用する場合、容器内の空気が抜けず滅菌不良を引き起こします。 滅菌容器の使用を前提とする場合は縦長のTR-24L型をご選定ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
21324634 TR-24S 21324643 TR-24LA 高圧蒸気滅菌器 アルプ 高圧蒸気滅菌器 アルプ 1個 399,800 税込439,780 メーカーモデルチェンジ代替品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「滅菌/消毒機器用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする