曜日別特売
TR-24LB 高圧蒸気滅菌器 アルプ 21324652

高圧蒸気滅菌器

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送5日以内出荷とは
内寸法(mm)Φ240×448
アズワン品番2-8610-03
内容量1個注文コード21324652品番TR-24LB
参考基準価格(税別)¥413,000販売価格(税込)¥439,780
販売価格(税別)
399,800
アズワン品番2-8610-03仕様滅菌温度範囲(℃):105~127(0.02~0.16MPa)、圧力計(Pa):アナログ0~0.4M、時間設定範囲:1分~99時間59分、空気抜方式:温度感知・時間制御 電磁弁方式、消費電力(W):1.5k、缶体容量(L):22、付属品(mm):金網カゴΦ210×220×2個、排気ボトル(内蔵2L)、敷板材質簡易圧力容器/ステンレス(SUS304)、外装/鋼板(メラミン焼付塗装)、フタカバー/耐熱樹脂、フタパッキン/シリコンゴム質量(kg)37電源AC100V 50/60Hz 15A 3Pプラグ付きキャスター(mm)Φ40(前輪ストッパー付き)内寸法(mm)Φ240×448外寸(mm)371×432×786安全装置フタインターロック装置・空焚防止装置・過圧安全スイッチ・安全弁・安全ブレーカー温度表示デジタル(1℃単位)加熱方式電熱パイプヒーター1.4kW
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※車上渡し商品となります。 トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は対応できません。※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
※本商品は理化学研究試験検査用 (ラボ用)です。 (医療用販売不可)
※お届けは段ボール梱包です。貨物到着 (荷下ろし) 時に二名以上必要です。
※電源は一般コンセント (AC100V、15A)でご使用いただけますが、 アース端子付きの3Pプラグのため、 3P型コンセントに接続ください。 (3P→2Pの変換アダプターは使用不可)
※酸・アルカリ、腐食性・引火性物質を発生する試料の処理、 またはこれらのガスの雰囲気,水・薬液等が飛散する場所でのご使用はできません。
※TR-24Sは缶体が浅く、バケツ状の滅菌容器を使用する場合、容器内の空気が抜けず滅菌不良を引き起こします。 滅菌容器の使用を前提とする場合は縦長のTR-24L型をご選定ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

滅菌/消毒機器用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする