ラブコン
ラブコンの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
ラブコンの ピペット/ピペッター/スポイト
ラブコンの ピペットチップ
ピペットチップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(576個)
注文コード
21324853
品番
1045-965
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
仕様
適合ピペット:ギルソン・エッペンドルフ・ニチリョー・マイクロペットプラス
材質
PP(ポリプロピレン)
タイプ
ラック付きロングチップ(滅菌済)
容量(μL)
100〜1250
アズワン品番
6-8672-12