※内外面酸洗浄済みのステンレスボトル
MONOVATE(旧:日東金属工業)
MONOVATE(旧:日東金属工業)の ガラス・樹脂・金属容器
MONOVATE(旧:日東金属工業)の 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
MONOVATE(旧:日東金属工業)の 金属ボトル
ステンレスボトル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21324878
品番
PSI-6
参考基準価格(税別)
¥26,700
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
仕様
口径×胴内径×高さ(mm):Φ28×Φ60×124
材質
本体/ステンレス(SUS304)、キャップ/ステンレス(SUS303)、パッキン/PTFE(硬質)
質量(kg)
0.2
容量(L)
0.2
表面処理
内外面酸洗浄済み
板厚(mm)
1
使用条件
大気圧(加減圧不可)
アズワン品番
2-8683-01